GEWISS - GEWGW92033 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P+N CURVA C 63A - 2 MODULI - GW92033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 63 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564057234
Codice prodotto
GEWGW92033
Cod. produttore
GW92033
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


