GEWISS - GEWGW92043 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA C 3A - 2 MODULI - GW92043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 3 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564057265
Codice prodotto
GEWGW92043
Cod. produttore
GW92043
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
3 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


