GEWISS - GEWGW92046 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA C 10A - 2 MODULI - GW92046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564057296
Codice prodotto
GEWGW92046
Cod. produttore
GW92046
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


