GEWISS - GEWGW92067 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA C 16A - 3 MODULI - GW92067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564057432
Codice prodotto
GEWGW92067
Cod. produttore
GW92067
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20