AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92072 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA C 50A - 3 MODULI - GW92072

copiacopia
GEWISS - GEWGW92072 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA C 50A - 3 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564057487

Codice prodotto

GEWGW92072

Cod. produttore

GW92072

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.