GEWISS - GEWGW92081 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA C 1A - 4 MODULI - GW92081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 1 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564057500
Codice prodotto
GEWGW92081
Cod. produttore
GW92081
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
1 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20