AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92093 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA C 63A - 4 MODULI - GW92093

copiacopia
GEWISS - GEWGW92093 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA C 63A - 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564057623

Codice prodotto

GEWGW92093

Cod. produttore

GW92093

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

MT 60 - Curva C - 6000 a (en 60898) - 10 ka (en 60947-2)