GEWISS - GEWGW92207 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 1P CURVA B 16A - 1 MODULO - GW92207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564057654
Codice prodotto
GEWGW92207
Cod. produttore
GW92207
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
71.9 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


