GEWISS - GEWGW92252 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA B 50A - 2 MODULI - GW92252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 50 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564057791
Codice prodotto
GEWGW92252
Cod. produttore
GW92252
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
50 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
71.9 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


