GEWISS - GEWGW92267 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA B 16A - 3 MODULI - GW92267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564057838
Codice prodotto
GEWGW92267
Cod. produttore
GW92267
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
71.9 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


