GEWISS - GEWGW92269 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA B 25A - 3 MODULI - GW92269

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564057852
Codice prodotto
GEWGW92269
Cod. produttore
GW92269
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
71.9 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


