GEWISS - GEWGW92289 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA B 25A - 4 MODULI - GW92289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564057944
Codice prodotto
GEWGW92289
Cod. produttore
GW92289
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
71.9 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40