AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92290 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA B 32A - 4 MODULI - GW92290

copiacopia
GEWISS - GEWGW92290 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA B 32A - 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 32 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564057951

Codice prodotto

GEWGW92290

Cod. produttore

GW92290

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

32 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

71.9 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

60...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.