GEWISS - GEWGW92292 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA B 50A - 4 MODULI - GW92292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 50 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564057975
Codice prodotto
GEWGW92292
Cod. produttore
GW92292
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
50 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
71.9 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40