GEWISS - GEWGW92445 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA D 6A - 2 MODULI - GW92445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 6 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564058064
Codice prodotto
GEWGW92445
Cod. produttore
GW92445
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
6 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40