AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92450 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA D 32A - 2 MODULI - GW92450

copiacopia
GEWISS - GEWGW92450 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 2P CURVA D 32A - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 32 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564058118

Codice prodotto

GEWGW92450

Cod. produttore

GW92450

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

32 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Accessoriabile:

Frequenza:

60...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.