GEWISS - GEWGW92471 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 3P CURVA D 40A - 3 MODULI - GW92471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
8 PZ
EAN
8011564058194
Codice prodotto
GEWGW92471
Cod. produttore
GW92471
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2