GEWISS - GEWGW92666 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 3P CURVA C 10A - 3 MODULI - GW92666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564058460
Codice prodotto
GEWGW92666
Cod. produttore
GW92666
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40