GEWISS - GEWGW92691 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 4P CURVA C 40A - 4 MODULI - GW92691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564058606
Codice prodotto
GEWGW92691
Cod. produttore
GW92691
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
40 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40