GEWISS - GEWGW92708 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 1P CURVA D 20A - 1 MODULO - GW92708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
24 PZ
EAN
8011564058668
Codice prodotto
GEWGW92708
Cod. produttore
GW92708
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2


