GEWISS - GEWGW92746 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 2P CURVA D 10A - 2 MODULI - GW92746

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564058712
Codice prodotto
GEWGW92746
Cod. produttore
GW92746
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


