GEWISS - GEWGW92770 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 3P CURVA D 32A - 3 MODULI - GW92770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 32 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8011564058828
Codice prodotto
GEWGW92770
Cod. produttore
GW92770
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
32 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40