GEWISS - GEWGW92852 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 250 - 2P CURVA C 50A - 2 MODULI - GW92852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
12 PZ
EAN
8011564059078
Codice prodotto
GEWGW92852
Cod. produttore
GW92852
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


