GEWISS - GEWGW92886 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 250 - 4P CURVA C 10A - 4 MODULI - GW92886

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564059191
Codice prodotto
GEWGW92886
Cod. produttore
GW92886
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40