GEWISS - GEWGW92887 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 250 - 4P CURVA C 16A - 4 MODULI - GW92887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564059207
Codice prodotto
GEWGW92887
Cod. produttore
GW92887
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


