GEWISS - GEWGW93347 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 4P CURVA C 80A - 6 MODULI - GW93347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 80 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564196339
Codice prodotto
GEWGW93347
Cod. produttore
GW93347
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
80 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
78 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
16 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20