GEWISS - GEWGW93396 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AD ALTE PRESTAZIONI - MTHP 160 - 4P CURVA D 63A - 6 MODULI - GW93396

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564196452
Codice prodotto
GEWGW93396
Cod. produttore
GW93396
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
72 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
16 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2