GEWISS - GEWGW94007 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 1P+N CURVA C 16A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI - GW94007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564059399
Codice prodotto
GEWGW94007
Cod. produttore
GW94007
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
71.9 mm


