GEWISS - GEWGW94031 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 2P CURVA C 13A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI - GW94031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 13 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564225558
Codice prodotto
GEWGW94031
Cod. produttore
GW94031
Produttore
GEW
Corrente nominale:
13 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
71.9 mm


