GEWISS - GEWGW94050 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 3P CURVA C 32A TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564059665
Codice prodotto
GEWGW94050
Cod. produttore
GW94050
Produttore
GEW
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
4.5 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Tensione nominale:
400 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
71.9 mm


