AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94057 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 3P CURVA C 16A TIPO AC Idn=0,3A - 3 MODULI - GW94057

copiacopia
GEWISS - GEWGW94057 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 3P CURVA C 16A TIPO AC Idn=0,3A - 3 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli (totale) - 3

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564059696

Codice prodotto

GEWGW94057

Cod. produttore

GW94057

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

no

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

4.5 kA

Larghezza in numero di moduli:

3

Tensione nominale:

400 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

71.9 mm

Apparecchio modulare per protezione differenziale.MDC interruttore magnetotermico differenziale compatti monoblocco da 6 a 32 A, in curva B e C,potere di interruzione fino a 10 kA e Idn da 30 a 300 mA di tipo AC.