GEWISS - GEWGW94079 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 4P CURVA C 25A TIPO AC Idn=0,3A - 4 MODULI - GW94079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564059832
Codice prodotto
GEWGW94079
Cod. produttore
GW94079
Produttore
GEW
Corrente nominale:
25 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tensione nominale:
400 V
Grado di protezione (IP):
IP20


