AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94130 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 2P CURVA C 32A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI - GW94130

copiacopia
GEWISS - GEWGW94130 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 2P CURVA C 32A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564060029

Codice prodotto

GEWGW94130

Cod. produttore

GW94130

Produttore

GEW

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

7.5 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Installabile a incasso:

Profondità di incasso:

58 mm

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - 2P CURVA C 32A 230V 6000A (EN61009-1) 7,5kA (EN60947-2) TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI