AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94147 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 3P CURVA C 16A TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94147

copiacopia
GEWISS - GEWGW94147 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 3P CURVA C 16A TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564060111

Codice prodotto

GEWGW94147

Cod. produttore

GW94147

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

3

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Installabile a incasso:

Profondità di incasso:

58 mm

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - 3P CURVA C 16A 230V 6000A (EN61009-1) 10kA (EN60947-2) / 400V 6000A (EN61009-1) 6kA (EN60947-2) TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI