GEWISS - GEWGW94167 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 4P CURVA C 16A TIPO AC Idn=0,03A - 4 MODULI - GW94167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564060234
Codice prodotto
GEWGW94167
Cod. produttore
GW94167
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Installabile a incasso:
sì
Profondità di incasso:
58 mm


