GEWISS - GEWGW94320 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 1P+N CURVA C 32A TIPO A Idn=0,3A - 2 MODULI - GW94320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8011564060920
Codice prodotto
GEWGW94320
Cod. produttore
GW94320
Produttore
GEW
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
7.5 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Installabile a incasso:
no
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Profondità di incasso:
72 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2


