GEWISS - GEWGW94504 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,5A - 2 MODULI - GW94504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564061521
Codice prodotto
GEWGW94504
Cod. produttore
GW94504
Produttore
GEW
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


