GEWISS - GEWGW94513 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 63A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,3A - 2 MODULI - GW94513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564061552
Codice prodotto
GEWGW94513
Cod. produttore
GW94513
Produttore
GEW
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


