GEWISS - GEWGW94548 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 63A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,3A - 3,5 MODULI - GW94548

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 3
Confezione
2 PZ
EAN
8011564061620
Codice prodotto
GEWGW94548
Cod. produttore
GW94548
Produttore
GEW
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


