GEWISS - GEWGW94566 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 63A TIPO A IMMUNITA' RINFORZATA Idn=30mA - 2 MODULI - GW94566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564761971
Codice prodotto
GEWGW94566
Cod. produttore
GW94566
Produttore
GEW
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


