GEWISS - GEWGW94598 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 3,5 MODULI - GW94598
![GEWISS - GEWGW94598 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 3,5 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019100.jpg?84758479866B6090979C857582686965807582AFC29E&ts=1761988377145)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564061712
Codice prodotto
GEWGW94598
Cod. produttore
GW94598
Produttore
GEW
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


