GEWISS - GEWGW94662 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564214354
Codice prodotto
GEWGW94662
Cod. produttore
GW94662
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Profondità di incasso:
65.2 mm