GEWISS - GEWGW94867 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94867

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564214422
Codice prodotto
GEWGW94867
Cod. produttore
GW94867
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20