GEWISS - GEWGW95167 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 4P CURVA B 16A TIPO A Idn=0,03A - 4 MODULI - GW95167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli protetti - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8011564299368
Codice prodotto
GEWGW95167
Cod. produttore
GW95167
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli protetti:
4
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
1
Installabile a incasso:
no
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Profondità di incasso:
72 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2


