AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW95227MA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 MA - 2P CURVA C 16A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI - GW95227MA

copiacopia
GEWISS - GEWGW95227MA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 MA - 2P CURVA C 16A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564290273

Codice prodotto

GEWGW95227MA

Cod. produttore

GW95227MA

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

2

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Tensione nominale:

110 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

72 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 MA - 2P CURVA C 16A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI