GEWISS - GEWGW95456 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 4P 125A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 6 MODULI - GW95456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8011564116573
Codice prodotto
GEWGW95456
Cod. produttore
GW95456
Produttore
GEW
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


