GEWISS - GEWGW95850 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - CURVA C - 2P 32A 300mA - TIPO A SELETTIVO - 2 MODULI - GW95850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - no
Numero di poli protetti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564762039
Codice prodotto
GEWGW95850
Cod. produttore
GW95850
Produttore
GEW
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
no
Numero di poli protetti:
2
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
7.5 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Installabile a incasso:
no
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Profondità di incasso:
72 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2


