AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96003 CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE - IDP 4P 3MODULI - 0,5 MODULI - GW96003

copiacopia
GEWISS - GEWGW96003 CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE - IDP 4P 3MODULI - 0,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564204843

Codice prodotto

GEWGW96003

Cod. produttore

GW96003

Produttore

GEW

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC

Contatto ausiliare di posizione aperto/chiuso, segnala la posizione dei contatti dell'interruttore sia manovrato manualmente che per intervento automatico. Non può essere abbinato ad interruttori differenziali 2P in 2 moduli.