AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96009 CONTATTO AUSILIARIO CONFIGURABILE DI SGANCIATO RELE O DI POSIZIONE APERTO CHIUSO - 0,5 MODULI - GW96009

copiacopia
GEWISS - GEWGW96009 CONTATTO AUSILIARIO CONFIGURABILE DI SGANCIATO RELE O DI POSIZIONE APERTO CHIUSO - 0,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 6 A

  • Funzione - Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564456518

Codice prodotto

GEWGW96009

Cod. produttore

GW96009

Produttore

GEW

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC

Contatto ausiliario configurabile di sganciato relè o di posizione aperto/chiuso. Agendo sull'apposito tasto è possibile ottenere 2 funzioni separate: segnalazione apertura automatica dell'interruttore (contatto ausiliario di sganciato relè) e segnalazione della posizione dei contatti dell'interruttore (contatto ausiliario di posizione).