AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96012 SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE 110-125V DC/110-415V AC - 1 MODULO - GW96012

copiacopia
GEWISS - GEWGW96012 SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE 110-125V DC/110-415V AC - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

  • Tensione nominale - 415 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Funzione - Bobina di apertura a lancio di corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564062528

Codice prodotto

GEWGW96012

Cod. produttore

GW96012

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale e interruttore automatico

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC

SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE 110-125V DC/110-415V AC - 1 MODULO